咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
端面车刀 右向,类似于 DIN 4961
商品编号
297000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
297000 12
297000 16
297000 20
刀刃宽度
刀柄高度
总长度
柄宽度
3mm
12mm
110mm
8mm
3mm
16mm
125mm
10mm
4mm
20mm
140mm
12mm
销售价 数量
 
677.61
799.19
817.00

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:端面车刀 右向,类似于 DIN 4961
商品编号:297000 20
技术说明

所有尺寸采用焊接。
应用

HSS/E −(灰色)用于所有车床的单个或系列加工。这些车床工具具有高切削率,特别坚韧,即使在切削深度较大,连续切削或加工高硬度材料时也不易折断。
HSS/E − 用于所有车床的单个或系列加工。这些车床工具具有高切削率,即使在切削深度较大、连续切削或加工高抗拉强度材料时也不易折断。
技术参数
刀具材料
HSS E
属性
刀刃宽度
4mm
刀柄高度
20mm
总长度
140mm
柄宽度
12mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加