咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
多制式工装裤
商品编号
091706
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:多制式工装裤
商品编号:091706
技术说明

设计先进的创新型多标准工作服。防护系数高,穿戴极为舒适。时尚的剪裁,优质的面料和良好的制作使其广受欢迎,使用寿命长。
工装裤采用棉、聚酯和一种特殊的抗静电纤维混纺面料,赋予其良好的抗经典和阻燃性能。配合膝部保护部件(编号 091494 和编号 091496)通过了 EN 14404 认证。
  • 后袋配有袋盖和粘扣。
  • 膝部兜带有两种不同的插入高度。
  • 内部米尺口袋。
  • 50 mm 宽反射条。

标准

  • EN 1149-3。
  • EN ISO 11612 A1,B1,C1,E1。
  • EN 61482-1-2,级别 1。
  • EN ISO 20471,级别 1。
  • EN 11611,级别 1。
  • EN 14404.

  • EN 13034

提示

店内注明的尺寸相当于成衣尺寸 DE。贵国对应的尺寸请查阅尺码表或技术参数。
技术参数
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
颜色
海军蓝/黄色
全棉
77% 棉 1% 特殊纤维 22% 聚酯 -
清洗
60 °C 彩色衣物
材料基重 / 布料密度
290g/m2
服装标准
DIN EN ISO 11611 焊接防护 DIN EN ISO 11612 火焰和高温防护 DIN EN ISO 1149 抗静电特性 -
标准
EN 61482-1-2 EN ISO 20471 EN 13034-6 EN 14404 -
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加