咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
多制式连体工装裤
商品编号
091709
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:多制式连体工装裤
商品编号:091709
技术说明

设计先进的创新型多标准工作服。防护系数高,穿戴极为舒适。时尚的剪裁,优质的面料和良好的制作使其广受欢迎,使用寿命长。
多标准吊带裤,配有可调式裤子吊带。吊带内的橡皮筋使穿着更舒适。
  • 腿部口袋有叠褶,大腿口袋。
  • 胸前口袋配有袋盖,内置笔袋。
  • 膝部衬垫可插入到两个不同的高度。

标准

  • EN 1149-3。
  • EN ISO 11612 A1、B1、C1、E1。
  • EN 61482-1-2,级别 1。
  • EN ISO 20471,级别 2。
  • EN 11611,级别 1。
  • EN 14404.

提示

店内注明的尺寸相当于成衣尺寸 DE。贵国对应的尺寸请查阅尺码表或技术参数。
技术参数
全棉
75% 棉 24% 聚酯 1% 特殊纤维 -
清洗
60 °C 彩色衣物
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
服装标准
DIN EN ISO 11612 火焰和高温防护 DIN EN ISO 1149 抗静电特性 DIN EN ISO 11611 焊接防护 -
材料基重 / 布料密度
350g/m2
颜色
海军蓝/黄色
标准
EN ISO 20471 EN 61482-1-2 EN 14404 -
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加