咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
多制式夹克
商品编号
091700
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:多制式夹克
商品编号:091700
标准

  • EN ISO 20471,级别 3。
  • EN 1149-5。
  • EN 61482-2,级别 1。
  • EN ISO 11611,级别 1 A1+A2。
  • EN ISO 11612 A1、A2、B1、C1、E3、F1。
  • EN ISO 13034。

技术说明

设计先进的创新型多标准工作服。防护系数高,穿戴极为舒适。时尚的剪裁,优质的面料和良好的制作使其广受欢迎,使用寿命长。
多标准工作夹克,面料结实,配有隐藏式单向金属拉链。前部较短,使夹克能提供最大的活动自由度,而后部裁剪较长,可提供最大的防护。
  • 内置手机袋。
  • 胸部口袋,带袋盖和拉链。
  • 背部加长。
  • 腰围可通过粘扣调节

技术参数
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
清洗
60 °C 彩色衣物
颜色
黄色/海军蓝
材料基重 / 布料密度
350g/m2
全棉
24% 聚酯 75% 棉 1% 特殊纤维 -
标准
EN 61482-1-2 EN 13034-6 EN ISO 20471 -
服装标准
DIN EN ISO 11612 火焰和高温防护 DIN EN ISO 1149 抗静电特性 DIN EN ISO 11611 焊接防护 -
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加