咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车床工具 左向,类似于 DIN 4980(ISO 6)
商品编号
296925
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
296925 10
296925 12
296925 16
296925 20
296925 25
总长度
柄四边
90mm
10mm
100mm
12mm
110mm
16mm
125mm
20mm
140mm
25mm
销售价 数量
 
158.35
168.77
204.34
268.97
385.34

商品详情

商品名称:车床工具 左向,类似于 DIN 4980(ISO 6)
商品编号:296925 25
应用

P20/K25 适用于钢和铸铁加工。
M20 适用于不锈钢加工。
注意

进行粗切削或间断切削时,应当用碳化硼手操珩磨刷(编号 558812)对切削刃进行研磨。
技术说明

硬质合金 − 钢柄具有 700 - 800 N/mm2 强度和精铣安装面。搭载经过金刚石研磨的硬质合金刀片。刀片的自由面倒角经过精细打磨。所有车刀均配有锋利的切削刃。刀刃经过碳化硼研磨,切削楔的坚韧性得到了提高。切削刃研磨情况取决于工作条件。当进行粗切削或间断切削时,务必对切削刃进行研磨。
装备了经过金刚石研磨的硬质合金刀片。
技术参数
刀具材料
P20/K25
属性
总长度
140mm
柄四边
25mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加