咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆形车刀条
商品编号
295020
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
D × 长度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
295020 2X40
295020 3X63
295020 4X63
295020 4X80
295020 5X63
295020 5X80
295020 6X63
295020 6X80
295020 6X100
295020 8X63
295020 8X80
295020 8X100
295020 8X125
295020 10X63
295020 10X80
295020 10X100
295020 10X160
295020 12X80
295020 12X100
295020 12X125
295020 12X160
295020 14X160
295020 16X125
295020 16X160
295020 20X160
295020 20X200
直径 D
长度
2mm
40mm
3mm
63mm
4mm
63mm
4mm
80mm
5mm
63mm
5mm
80mm
6mm
63mm
6mm
80mm
6mm
100mm
8mm
63mm
8mm
80mm
8mm
100mm
8mm
125mm
10mm
63mm
10mm
80mm
10mm
100mm
10mm
160mm
12mm
80mm
12mm
100mm
12mm
125mm
12mm
160mm
14mm
160mm
16mm
125mm
16mm
160mm
20mm
160mm
20mm
200mm
销售价 数量
 
129.68
143.43
147.48
156.46
143.43
156.46
147.48
178.32
216.37
212.32
245.60
262.54
309.57
216.37
242.28
294.24
458.79
342.01
429.55
533.33
683.98
795.86
726.25
914.24
1403.72
1742.54

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:圆形车刀条
商品编号:295020 8X125
技术说明

带平直端面切口的车刀条。
HSS Co 10(10% 钴,67 HRC)。
车刀条,符合 DIN 4964,A 型。外圆磨处于公差 h14 范围内。
应用

用于车削、开孔、开槽等;尤其适合用作模具钢的加工原材料。
技术参数
刀具材料
HSS Co 10
属性
直径 D
8mm
长度
125mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加