咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
一次性手套套装 8330 // TOUGH GRIP N
一次性手套套装 8330 // TOUGH GRIP N
商品编号
094712
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094712 7
094712 8
094712 9
094712 10
手套类型
手套规格
防护类型
一次性手套
7
类别 III
一次性手套
8
类别 III
一次性手套
9
类别 III
一次性手套
10
类别 III
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:一次性手套套装 8330 // TOUGH GRIP N
商品编号:094712 8
标准

EN 374
技术说明

允许与食品接触。双面可佩戴。不含扑粉。AQL 1.5(EN 374-2)。
8330 Touch Grip N。丁腈一次性手套套装,分发盒包装,带创新的鳞片表面,提高了油腻抓握能力。坚固耐用。
技术参数
厚度
0.15mm
颜色
黑色
手套特性
食品认证
材料
内容
50
标准/规定
EN 374
防护等级
防止细菌风险符合 EN 374 标准的要求
EN 374:2016
A 型(JKOPST)
属性
手套类型
一次性手套
手套规格
8
防护类型
类别 III
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加