咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
化学品防护手套(副) Camapren® 720
商品编号
094774
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094774 7
094774 8
094774 9
094774 10
094774 11
手套类型
手套规格
系列
防护类型
化学品防护手套
7
Camapren®
类别 III
化学品防护手套
8
Camapren®
类别 III
化学品防护手套
9
Camapren®
类别 III
化学品防护手套
10
Camapren®
类别 III
化学品防护手套
11
Camapren®
类别 III
销售价 数量
 
55.39
55.39
55.39
55.39
55.39
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
手套规格:
数量:

商品详情

商品名称:化学品防护手套(副) Camapren® 720
商品编号:094774
技术说明

类别 III 的防护手套。
Camapren® 720。对许多化学品的耐性良好。解剖学造型实现无疲劳操作。高度和灵活性和明显的手掌轮廓保证最佳的触感灵敏性和可靠的抓握。
氯丁橡胶和天然乳胶制成的化学品防护手套。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术参数
厚度
0.65mm
长度
300mm
颜色
黑色
AQL
0.65
EN 388:2016
1111X
防护等级
防止细菌风险符合 EN 374 标准的要求
材料
乳胶
EN 374:2016
类型 A (AKLMOT)
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加