咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
化学品防护手套(副) NitoPren® 717
商品编号
094768
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094768 7
094768 8
094768 9
094768 10
094768 11
手套类型
手套规格
防护类型
化学品防护手套
7
类别 III
化学品防护手套
8
类别 III
化学品防护手套
9
类别 III
化学品防护手套
10
类别 III
化学品防护手套
11
类别 III
销售价 数量
 
62.96
62.96
62.96
62.96
62.96
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
手套规格:
数量:

商品详情

商品名称:化学品防护手套(副) NitoPren® 717
商品编号:094768
技术说明

NitoPren® 717。丁腈和氯丁橡胶材质的双层防护手套。对各种不同类别的有害物质耐抗性高。湿滑和油腻零件的抓握可靠性高。不含天然乳胶。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术参数
颜色
深灰
长度
310mm
厚度
0.65mm
AQL
0.65
EN 388:2016
3001X
防护等级
防止细菌风险符合 EN 374 标准的要求
材料
丁腈,氯丁二烯
EN 374:2016
类型 A (AKLOPT)
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加