咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) Pro Cut C
商品编号
094580
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094580 7
094580 8
094580 9
094580 10
094580 11
手套类型
手套规格
防护类型
防割手套
7
类别 II
防割手套
8
类别 II
防割手套
9
类别 II
防割手套
10
类别 II
防割手套
11
类别 II
销售价 数量
 
170.63
170.63
170.63
170.63
170.63
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) Pro Cut C
商品编号:094580
标准

EN 388;EN 420
技术说明

HOLEX Cut C。无缝编织防割手套,适用于配合切割防护等级为 C 的精细作业。采用创新型 PU 丁腈泡沫涂层,可保证极佳的贴合度和手指灵巧性以及最大的透气性。通过加固虎口部位延长使用寿命。特别适合在干燥且多油的作业环境中使用。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术参数
EN 388:2016
4X42C
涂层
PU/丁腈泡沫
颜色
黑色/蓝色
载体材料
HPPE
应用范围
精度
防割等级
C
86540' style="display: none;" 86541' style="display: none;" 86539' style="display: none;" 86542' style="display: none;" 86543' style="display: none;"
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加