咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) KX-01A SHADOW
手套(副) KX-01A SHADOW
商品编号
094312
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) KX-01A SHADOW
商品编号:094312

技术说明

极为贴合的轻便防护手套,透气性很高。倍感舒适,穿戴感觉非常好,适用于精密机械领域的多样化应用。

  • 非常薄(0.55 mm),手工缝制的基底材料,适用于精密操作。

  • 透气的 wavex-grip 手掌和指尖结构,以获得更好的抓握性和最佳的产品保护。

  • 手背采用加固莱卡材料,运动自由度更高。

  • 适用于触摸屏。


提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

技术参数
EN 388:2016
2111X
颜色
黑色 / 灰色
手套特性
适用于触摸屏
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加