咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) 二层牛皮
手套(副) 二层牛皮
商品编号
094012
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094012 9
094012 9(套装12件/套)
094012 10
094012 10(套装12件/套)
094012 11
094012 11(套装12件/套)
参数
手套类型
手套规格
防护类型
二层牛皮手套
9
类别 II
详见对应单件商品参数
二层牛皮手套
10
类别 II
详见对应单件商品参数
二层牛皮手套
11
类别 II
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
37.03
370.38
37.03
370.38
37.03
370.38

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:手套(副) 二层牛皮
商品编号:094012 9(套装12件/套)

技术说明

结实的高品质二层牛皮手套(双)带有涂胶的翻口,并且在手掌部位配有棉内衬。食指部位全部使用皮革。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

技术参数
材料
二层牛皮
EN 388:2016
4123X
颜色
灰色/绿色
属性
参数
详见对应单件商品参数
手套类型
手套规格
防护类型
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加