咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) 舒适型全牛皮
手套(副) 舒适型全牛皮
商品编号
094052
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094052 9
094052 10
094052 11
手套类型
手套规格
防护类型
全牛皮手套
9
类别 II
全牛皮手套
10
类别 II
全牛皮手套
11
类别 II
销售价 数量
 
104.05
104.05
104.05

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
手套规格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) 舒适型全牛皮
商品编号:094052

技术说明

高品质全牛皮手套,适合在有机械风险时使用。采用坚韧的双线缝和涂胶的翻口。坚韧的面料使手套特别耐用。食指部位全部使用皮革。
全部内衬采用浅色棉织物,保证更高的佩戴舒适性。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。

技术参数
材料
全牛皮
EN 388:2016
3233X
颜色
蓝色/白色
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加