咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) 03440
商品编号
094424
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094424 8
094424 9
094424 10
094424 11
手套类型
手套规格
防护类型
多用途手套
8
类别 II
多用途手套
9
类别 II
多用途手套
10
类别 II
多用途手套
11
类别 II
销售价 数量
 
41.39
41.39
41.39
41.39
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
手套规格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) 03440
商品编号:094424
技术说明

全棉汗布材料的结实手套,带有丁腈涂层,用于中等和繁重的应用。使用寿命比笨重的皮革手套明显长,柔韧性比 PVC 手套好。有效的油脂和机油保护。特别适合于粗铸件、塑料成形件、条钢、板材、高性能电缆、建筑材料、原木。
03440。带安全翻口和全涂层。
标准

EN 388;EN 420
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术参数
颜色
蓝色/自然色
载体材料
应用范围
Heavy Duty
涂层
EN 388:2016
4221X
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加