咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) RewoMech 641
商品编号
094377
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094377 7
094377 8
094377 9
094377 10
094377 11
手套类型
手套规格
防护类型
多用途手套
7
类别 II
多用途手套
8
类别 II
多用途手套
9
类别 II
多用途手套
10
类别 II
多用途手套
11
类别 II
销售价 数量
 
274.15
274.15
274.15
274.15
274.15
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
手套规格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) RewoMech 641
商品编号:094377
技术说明

RewoMech 641。耐抗性高的人造革在机械作业时起保护作用。此手套为用户提供良好的抓握性(在零件湿滑时也一样),通过使用的 Tyvek® 材质的防潮层为手掌提供防油和防湿保护。翻口带有尼龙搭扣。此手套透气,可替代传统皮手套。特别适合于金属和塑料加工、精密机械、装配和运输作业。
标准

EN 388;EN 420
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术参数
颜色
灰色/黑色
载体材料
人造革
应用范围
Allround
EN 388:2016
2121X
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加