咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) FlexMech® 663
商品编号
094255
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094255 7
094255 8
094255 9
094255 10
094255 11
手套类型
手套规格
系列
防护类型
多用途手套
7
FlexMech®
类别 II
多用途手套
8
FlexMech®
类别 II
多用途手套
9
FlexMech®
类别 II
多用途手套
10
FlexMech®
类别 II
多用途手套
11
FlexMech®
类别 II
销售价 数量
 
60.16
60.16
60.16
60.16
60.16
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
手套规格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) FlexMech® 663
商品编号:094255
标准

EN 388;EN 420
技术说明

FlexMech® 663。该手套耐磨性高,具有符合人体工程学的良好贴合度。灵敏度出色,透气性好。不含硅酮,可洗涤。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术参数
应用范围
精度
EN 388:2016
4131X
颜色
黑色/灰色
涂层
丁腈泡沫
手套特性
不含硅树脂
载体材料
聚酰胺
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加