咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
绳袋 ROPE BAG 3
商品编号
098198
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:绳袋 ROPE BAG 3
商品编号:098198
技术说明

ROPE BAG 3。经典的聚酰胺绳索袋,用于方便地运输和存放攀爬绳索。最大绳索长度 15 米(d = 11 mm)。
技术参数
颜色
黑色
容积
30l
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加