咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
卡宾钩 OVALSTEEL SC
商品编号
098196
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:卡宾钩 OVALSTEEL SC
商品编号:098196
产品类别:卡宾钩
材料直径:10.0
主轴断裂负荷:22
重量:0.16

更多参数>>

技术说明

OVAL STEEL SC。椭圆形卡宾钩,钢制,采用 SREW LOCK 系统:旋转 - 按压 - 打开。适合与绳轮一起使用以及用作救生索定位件和用作站立工位上的中央卡宾钩。
标准

EN 362
标准
EN 362

技术说明
OVAL STEEL SC。椭圆形卡宾钩,钢制,采用 SREW LOCK 系统:旋转 - 按压 - 打开。适合与绳轮一起使用以及用作救生索定位件和用作站立工位上的中央卡宾钩。

技术参数
主轴断裂负荷
22kN
重量
0.16kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加