咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防坠落套装 PLATFORM I
商品编号
098175
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:防坠落套装 PLATFORM I
商品编号:098175
应用

确保在高空作业平台上安全作业的基本配置。
技术说明

PLATFORM I。防坠落保护套装,组成部分有:
  • 1 根安全吊带 IGNITE ION,规格尺寸 M/XXL(编号 098104)。
  • 1 个高空安全设备 PEANUT I,用于升降工作台,1.8 m(编号 098145)。
  • 1 个储放袋 ROPE BAG,22 l 容量。

标准

EN 363
技术参数
重量
5.9kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加