咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
固定绳 ERGOGRIP SK 12
商品编号
098132
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:固定绳 ERGOGRIP SK 12
商品编号:098132
技术说明

ERGOGRIP SK 12、用于工位定位的固定绳。边缘负荷极高、耐磨损且耐用。能够轻松地单手调节。聚酰胺绳(d = 12 mm)和铝制卡宾钩。
标准

EN 358
EN 353-2
技术参数
卡宾钩
STEEL D TRI;FS 51 ST
重量
0.73kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加