咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
安全吊带 IGNITE ION
商品编号
098104
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:安全吊带 IGNITE ION
商品编号:098104

技术说明

全新的 Ignite 安全带系列,附带精美细节,例如肩部和腿部衬垫,优质的 Oktalock 锁扣确保两侧均匀承受负荷。安全带收卷装置让您不受干扰地作业,配备下坠指示器。最大允许重量:140 Kg。
Ignite Ion。用户友好且方便易用的全能吊带,具有很好的合身性。两个橙色织物主固定点以及一个铝制背部吊环。吊带容易拉紧和调整。
标准

EN 361
应用

外立面作业、支架、钢结构、升降工作台、持续的防坠落保护。

技术参数
重量
1.2kg
臀围
800 - 1100mm
制造商尺寸
M / XXL
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加