咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
听力保护耳塞套装,200 对 Bilsom® 303S
商品编号
097317
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
097317 200
097317 R200
内容
包装
200pair
成对
200pair
散装
销售价 数量
 
463.32
432.37
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:听力保护耳塞套装,200 对 Bilsom® 303S
商品编号:097317 R200
应用

供狭窄耳道使用。
技术说明

采用自调式聚氨酯制成的听力保护耳塞具有佩戴舒适度高的特点,确保可靠固定在耳道中。可提供两种规格,L 号供正常大小耳道使用,S 号狭窄耳道使用,因而改善了个人贴合度。SNR = 33 dB(H = 32 dB,M = 29 dB,L = 29 dB)。
技术说明
补充包,带 200 对耳塞,散装,配套用于 Bilsom® LH 400-F 分配器,编号 097512。
技术参数
耳塞材料
聚氨酯
SNR 值(隔音值)
33dB(A)
属性
内容
200pair
包装
散装
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加