咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高温防护手套(副) uvex profatherm XB40
商品编号
094640
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:高温防护手套(副) uvex profatherm XB40
商品编号:094640
技术说明

高温手套 uvex Profatherm XB40,100% 棉手套(棉帽圈),透气,长度约 40 cm。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术参数
EN 407
X2XXXX
载体材料
颜色
天然色
长度
400mm
EN 388:2016
2241B
触点发热最高
250°C
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加