咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
化学品防护手套(副) Combi-Latex® 403
商品编号
094779
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094779 9
094779 10
094779 11
手套类型
手套规格
防护类型
化学品防护手套
9
类别 III
化学品防护手套
10
类别 III
化学品防护手套
11
类别 III
销售价 数量
 
312.65
312.65
312.65
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
手套规格:
数量:

商品详情

商品名称:化学品防护手套(副) Combi-Latex® 403
商品编号:094779
技术说明

类别 III 的防护手套。
Combi-Latex® 403。结实的天然乳胶加长劳保手套。非常出色的机械负荷能力。对于潮湿部件有着良好的抓握性。非常适合处理酸和碱。得益于粗糙化处理的宽翻口,手套适合喷砂作业。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术参数
厚度
1mm
长度
600mm
颜色
米色
AQL
0.65
EN 388:2016
1121X
防护等级
防止细菌性风险,符合 EN 374
材料
乳胶
EN 374:2016
A 型(BKLMNO)
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加