咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
焊工用防护手套(副) ARGON
商品编号
094112
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094112 9
094112 10
094112 11
手套类型
手套规格
防护类型
焊工手套
9
类别 III
焊工手套
10
类别 III
焊工手套
11
类别 III
销售价 数量
 
105.40
106.82
108.34
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
手套规格:
数量:

商品详情

商品名称:焊工用防护手套(副) ARGON
商品编号:094112
技术说明

ARGON 3201。全 nappa 革手套,带圆形拇指和开叉卷边。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术参数
EN 407
41324X
EN 12477
类型 B
长度
350mm
材料
纳帕皮革
EN 388:2016
2111X
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加