咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Turboshield 头部托架
Turboshield 头部托架
商品编号
097885
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Turboshield 头部托架
商品编号:097885
悬挂装置尺寸_范围结束:63.5
产品类别:头部固定器,面部防护
宽度调整:扭转锁
重量:300.0
制造商名称:Turboshield

更多参数>>

技术说明

轻便且符合人体工程学的头部支架,用于固定面罩。已获取专利的头部面罩配备了 TPE 衬垫和扭转锁,舒适度高。通过解锁按扣即可方便地更换面罩。通过定位点可方便地翻起和翻下面罩。

技术说明
轻便且符合人体工程学的头部支架,用于固定面屏。已获取专利的头部面罩配备了 TPE 衬垫和扭转锁,舒适度高。通过解锁按扣即可方便地更换面屏。通过定位点可方便地翻起和翻下面罩。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加