咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防护头盔 G3000安全帽
商品编号
097815
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
097815 BLUE
097815 WHITE
097815 YELLOW
内部和外部不会蒙雾
宽度调整
抗熔融金属飞溅物(MM)
用于更换提示的紫外线传感器
耐寒性
能够翻转 180°
规格
重量
颜色
扭转锁
至 -30°C
53cm - 62cm
310g
蓝色
扭转锁
至 -30°C
53cm - 62cm
310g
白色
扭转锁
至 -30°C
53cm - 62cm
310g
黄色
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:防护头盔 G3000安全帽
商品编号:097815 YELLOW

适用于

听力保护耳罩,编号 097753;097756

  • 透明面罩编号 097828(只能搭配编号 097827 透明面罩适配器或 3M 头盔式听力保护耳罩一起使用)

  • 防护眼镜编号 097829

  • 听力保护耳罩,编号 097753;097756


标准

DIN EN 397
应用

工业、建筑业、林业
备件

编号 097825 标准擦汗条。编号 097826 皮革擦汗条。
技术说明

防护头盔由耐紫外线的 ABS 制成。一旦头盔因强紫外线辐射而变脆并需要更换,内置的紫外线传感器会发出提示。内饰可旋转 180 度,以便能将护罩佩戴在颈部(有利于在狭窄空间内工作)。头盔顶壳的通风性良好。耐低温至 −30 °C 并防护液态金属喷溅物(MM)。

  • 4 点式安全带,高度可调

  • 30 mm Euro-Slot 支座

  • 塑料防汗带

  • 直型

  • 带回转锁


规格

耐低温至 −30 °C 并防护液态金属喷溅物(MM)

技术参数
头盔外壳材料
ABS
头盔特点
防护性能高达 -30 °C 防护液态金属喷溅 -
属性
内部和外部不会蒙雾
宽度调整
扭转锁
抗熔融金属飞溅物(MM)
用于更换提示的紫外线传感器
耐寒性
至 -30°C
能够翻转 180°
规格
53cm - 62cm
重量
310g
颜色
黄色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加