咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带头盔支架的防护眼镜 V9C
商品编号
097829
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:带头盔支架的防护眼镜 V9C
商品编号:097829
镜片标识:2-1.2 3M 1 F
产品类别:护目镜
紫外线防护:标准
USP1:V9C
适合于:097815
镜片材料:聚碳酸酯

更多参数>>

技术说明

聚碳酸酯材质的防护眼镜,带有用于直接固定到防护头盔上的头盔支架。如果不需要保护眼睛,那么该防护眼镜可以方便地推到头盔下面。
适用于

编号 097815 防护头盔 3M™ G3000。
适用于
编号 097815 防护头盔 3M™ G3000。

技术说明
聚碳酸酯材质的防护眼镜,带有用于直接固定到防护头盔上的头盔支架。如果不需要保护眼睛,那么该防护眼镜可以方便地推到头盔下面。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加