咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
键槽拉刀 HSS 配合 JS9
商品编号
290405
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:键槽拉刀 HSS 配合 JS9
商品编号:290405
提示

  • 加工高韧性材料时,可提高槽数或者使用特殊的拉刀(根据需要可供货)。
  • 在经过三个贯通行程中的第 1 个和第 2 个贯通行程后,将压力挺杆短时间抬起 − 拉刀将自行校正。
  • 带涂层的拉刀和英制拉刀请详询。
  • 拉床请参阅第 2 册(手动和测量工具)。
  • 规格尺寸如需 28、32 和 36,敬请垂询,供货期短。

应用

用于制造符合德国工业标准(DIN)6885 的键槽。
供货范围

拉刀包括必要的附件。
技术参数
刀具材料
HSS
应用
石墨/玻璃钢/热固性塑料
有条件适用
铝,塑料
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
适用
适用
铜锌合金
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加