咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
化学品防护手套(副) Camatril® 730
商品编号
094748
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094748 8
094748 9
094748 10
094748 11
40% 氢氧化钠的渗透时间
50% 氢氧化钠的渗透时间
50% 硫酸的渗透时间
95% 乙醇的渗透时间
96% 硫酸的渗透时间
99% 丙酮的渗透时间
99% 乙腈的渗透时间
99% 二甲基亚砜的渗透时间
99% 异丙醇的渗透时间
99% 环己烷的渗透时间
99% 甲醇的渗透时间
不含硅树脂
壁厚
手套类型
手套规格
系列
防护类型
240-480min
240-480min
>480min
60-120min
60-120min
< 10min
< 10min
60-120min
240-480min
>480min
10-30min
0.4mm
化学品防护手套
8
Camatril®
类别 III
240-480min
240-480min
>480min
60-120min
60-120min
< 10min
< 10min
60-120min
240-480min
>480min
10-30min
0.4mm
化学品防护手套
9
Camatril®
类别 III
240-480min
240-480min
>480min
60-120min
60-120min
< 10min
< 10min
60-120min
240-480min
>480min
10-30min
0.4mm
化学品防护手套
10
Camatril®
类别 III
240-480min
240-480min
>480min
60-120min
60-120min
< 10min
< 10min
60-120min
240-480min
>480min
10-30min
0.4mm
化学品防护手套
11
Camatril®
类别 III
销售价 数量
 
43.52
43.52
43.52
43.52
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
手套规格:
数量:

商品详情

商品名称:化学品防护手套(副) Camatril® 730
商品编号:094748
技术说明

Camatril® 730。丁腈手套经过棉植绒处理,耐抗众多化学品。良好温度耐抗性,同时触感极佳。绝对不含硅,无油漆成分。允许与食品接触。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术参数
厚度
0.4mm
长度
310mm
颜色
绿色
AQL
0.65
手套特性
不含硅树脂 食品认证 -
EN 388:2016
3001X
防护等级
防止细菌性风险,符合 EN 374
材料
EN 374:2016
A 型(AJKLOT)
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加