咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
切割和高温防护手套(副) TAEKI 6750
商品编号
094610
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094610 8
094610 10
EN 388 耐切割性
EN 388 耐撕裂性
EN 388 耐磨性
EN 388 耐穿刺性
EN 407 B:接触热(极限值时间 > 15 s 时的接触温度)
不含 DMF
不含硅树脂
主动透气
低温防护
含油条件下的抓握
手套类型
手套规格
手掌配合
松紧带
润湿后的抓握
耐高温防护
触感
重量
防护类型
5
4
4
2
250°C
很好
不存在
不存在
高温防护手套
8
不存在
很好
一般
43.8g
类别 III
5
4
4
2
250°C
很好
不存在
不存在
高温防护手套
10
不存在
很好
一般
43.8g
类别 III
销售价 数量
 
143.86
143.86
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
手套规格:
数量:

商品详情

商品名称:切割和高温防护手套(副) TAEKI 6750
商品编号:094610
技术说明

TAEKI 6750。无涂层切割及高温防护手套,虎口部分经过加固。采用特殊的针织纱,接触高温防护温度可高达约 250 °C(最多 15 秒钟)。加重规格,具有良好的触感。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术参数
EN 407
X2XXXX
载体材料
Taeki 专用纱线
颜色
黄色
EN 388:2016
3X42C
触点发热最高
250°C
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加