咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
一次性手套套装 Dermatril 740
一次性手套套装 Dermatril 740
商品编号
094730
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094730 7
094730 8
094730 9
094730 10
40% 氢氧化钠的渗透时间
50% 氢氧化钠的渗透时间
50% 硫酸的渗透时间
95% 乙醇的渗透时间
96% 硫酸的渗透时间
99% 丙酮的渗透时间
99% 乙腈的渗透时间
99% 二甲基亚砜的渗透时间
99% 异丙醇的渗透时间
99% 环己烷的渗透时间
99% 甲醇的渗透时间
壁厚
手套类型
手套规格
防护类型
240-480min
240-480min
>480min
10-30min
10-30min
< 10min
< 10min
10-30min
10-30min
30-40min
< 10min
0.11mm
一次性手套
7
类别 III
240-480min
240-480min
>480min
10-30min
10-30min
< 10min
< 10min
10-30min
10-30min
30-40min
< 10min
0.11mm
一次性手套
8
类别 III
240-480min
240-480min
>480min
10-30min
10-30min
< 10min
< 10min
10-30min
10-30min
30-40min
< 10min
0.11mm
一次性手套
9
类别 III
240-480min
240-480min
>480min
10-30min
10-30min
< 10min
< 10min
10-30min
10-30min
30-40min
< 10min
0.11mm
一次性手套
10
类别 III
销售价 数量
 
302.82
302.82
302.82
302.82

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:一次性手套套装 Dermatril 740
商品编号:094730 8

技术说明

一次性手套套装,分发盒包装。类别 III。不含扑粉。
Dermatril 740。允许与食品接触。不含乳胶。AQL 0.65(EN 374-2)。包括:100 件。
锯齿状指尖。
标准

EN 374;EN 455

技术参数
标准/规定
EN 374
颜色
蓝色
长度
250mm
厚度
0.11mm
内容
100
材料
手套特性
食品认证
防护等级
防止细菌性风险,符合 EN 374
EN 374:2016
B 型 (KPT)
属性
40% 氢氧化钠的渗透时间
240-480min
50% 氢氧化钠的渗透时间
240-480min
50% 硫酸的渗透时间
>480min
95% 乙醇的渗透时间
10-30min
96% 硫酸的渗透时间
10-30min
99% 丙酮的渗透时间
< 10min
99% 乙腈的渗透时间
< 10min
99% 二甲基亚砜的渗透时间
10-30min
99% 异丙醇的渗透时间
10-30min
99% 环己烷的渗透时间
30-40min
99% 甲醇的渗透时间
< 10min
壁厚
0.11mm
手套类型
一次性手套
手套规格
8
防护类型
类别 III
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加