咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) Sahara® 100
商品编号
094413
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094413 7
094413 8
094413 9
094413 10
不含 DMF
主动透气
含油条件下的抓握
手套类型
手套规格
手掌配合
涂层材料
润湿后的抓握
耐高温防护
触感
重量
防护类型
一般
一般
多用途手套
7
很好
不存在
一般
40.8g
类别 II
一般
一般
多用途手套
8
很好
不存在
一般
40.8g
类别 II
一般
一般
多用途手套
9
很好
不存在
一般
40.8g
类别 II
一般
一般
多用途手套
10
很好
不存在
一般
40.8g
类别 II
销售价 数量
 
63.00
63.00
63.00
63.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
手套规格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) Sahara® 100
商品编号:094413
技术说明

Sahara® 100。棉经编针织物手套,带针织腕部和 3/4 丁腈涂层,在操作油腻和湿滑工件时提供可靠和舒适的保证。Oeko-Tex 标准 100 且符合 EU 1935/2004 标准的要求,适合处理食品。特别适合于操作湿滑或油腻的工件、钳工工作、园艺工作、建筑施工。
标准

EN 388;EN 420
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术参数
颜色
黄色
手套特性
食品认证
载体材料
应用范围
多用途
涂层
EN 388:2016
3111X
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加