咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) uvex C300 foam
商品编号
094480
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094480 7
094480 8
094480 9
094480 10
EN 388 耐切割性
EN 388 耐撕裂性
EN 388 耐磨性
EN 388 耐穿刺性
不含 DMF
不含硅树脂
主动透气
含油条件下的抓握
手套类型
手套规格
手掌配合
涂层材料
润湿后的抓握
系列
耐高温防护
触感
重量
防护类型
3
4
4
2
一般
多用途手套
7
很好
PU
一般
uvex C300
不存在
很好
14.9g
类别 II
3
4
4
2
一般
多用途手套
8
很好
PU
一般
uvex C300
不存在
很好
14.9g
类别 II
3
4
4
2
一般
多用途手套
9
很好
PU
一般
uvex C300
不存在
很好
14.9g
类别 II
3
4
4
2
一般
多用途手套
10
很好
PU
一般
uvex C300
不存在
很好
14.9g
类别 II
销售价 数量
 
174.69
174.69
174.69
174.69
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) uvex C300 foam
商品编号:094480
标准

EN 388;EN 420
技术说明

uvex 300 系列。采用 Bamboo-TwinFlex 技术的轻型创新手套,提供了良好的切割防护、高耐磨性和舒适的佩戴感。uvex climazone 方法在提供良好触感的同时保证了高度灵活性和良好的手套气候环境。Öko-Tex® 标准 100,不含硅胶。
C300 foam。带 Soft-Grip-Foam 涂层,确保在湿滑的工作环境中可靠抓握。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术参数
手套特性
不含硅树脂
颜色
黑色
应用范围
多用途
涂层
载体材料
聚酰胺、HPPE、玻璃、竹粘胶纤维
EN 388:2016
3X42C
防割等级
C
标准服装
Oeko-Tex 标准 100
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加