咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) Camapur® Comfort 616+
商品编号
094245
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094245 7
094245 8
094245 9
094245 10
094245 11
不含 DMF
不含硅树脂
主动透气
含油条件下的抓握
手套类型
手套规格
手掌配合
涂层材料
润湿后的抓握
系列
耐高温防护
触感
重量
防护类型
很好
一般
多用途手套
7
很好
PU
一般
Camapur®
不存在
很好
10.5g
类别 II
很好
一般
多用途手套
8
很好
PU
一般
Camapur®
不存在
很好
10.5g
类别 II
很好
一般
多用途手套
9
很好
PU
一般
Camapur®
不存在
很好
10.5g
类别 II
很好
一般
多用途手套
10
很好
PU
一般
Camapur®
不存在
很好
10.5g
类别 II
很好
一般
多用途手套
11
很好
PU
一般
Camapur®
不存在
很好
10.5g
类别 II
销售价 数量
 
47.18
47.18
47.18
47.18
47.18
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
手套规格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) Camapur® Comfort 616+
商品编号:094245
标准

EN 388;EN 420
技术说明

Camapur® Comfort 616+。该手套因采用了薄涂层而实现更细腻的感觉,并赋予穿基材特别高的触感。尽管如此,它仍可实现相对高的机械耐磨强度。可洗涤,因此使用寿命更长。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术参数
颜色
白色
载体材料
聚酰胺
应用范围
精密性
涂层
PU
EN 388:2016
3131X
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加