咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
手套(副) 6230
商品编号
094236
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
承诺
  • 包退
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094236 7
094236 8
094236 9
094236 10
094236 11
EN 388 耐切割性
EN 388 耐撕裂性
EN 388 耐磨性
EN 388 耐穿刺性
不含 DMF
不含硅树脂
主动透气
含油条件下的抓握
手套类型
手套规格
手掌配合
涂层材料
润湿后的抓握
耐高温防护
触感
重量
防护类型
1
3
4
1
一般
多用途手套
7
PU
一般
不存在
很好
14g
类别 II
1
3
4
1
一般
多用途手套
8
PU
一般
不存在
很好
14g
类别 II
1
3
4
1
一般
多用途手套
9
PU
一般
不存在
很好
14g
类别 II
1
3
4
1
一般
多用途手套
10
PU
一般
不存在
很好
14g
类别 II
1
3
4
1
一般
多用途手套
11
PU
一般
不存在
很好
14g
类别 II
销售价 数量
 
38.55
38.55
38.55
38.55
38.55
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
手套规格:
数量:

商品详情

商品名称:手套(副) 6230
商品编号:094236

标准

EN 388;EN 420
EN 16350
技术说明

6230。防静电手套,适合 ESD 应用。同时适用于触摸屏操作。
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
防静电放电手套无法对手部进行电压隔绝保护。不适合于在带电导线上进行作业或防触电,仅起到防护产品的作用。

技术参数
防静电
EGB/ESD
颜色
白色/灰色
手套特性
适用于触摸屏
涂层
PU
载体材料
尼龙碳纤维纱线
应用范围
精密性
EN 388:2016
3141X
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加