咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精编手套(副) 6101
商品编号
094210
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094210 7
094210 8
094210 9
094210 10
094210 11
不含 DMF
不含硅树脂
主动透气
含油条件下的抓握
手套类型
手套规格
手掌配合
涂层材料
润湿后的抓握
耐高温防护
触感
重量
防护类型
很好
一般
棉手套
7
PVC
一般
不存在
28.2g
类别 II
很好
一般
棉手套
8
PVC
一般
不存在
28.2g
类别 II
很好
一般
棉手套
9
PVC
一般
不存在
28.2g
类别 II
很好
一般
棉手套
10
PVC
一般
不存在
28.2g
类别 II
很好
一般
棉手套
11
PVC
一般
不存在
28.2g
类别 II
销售价 数量
 
35.61
35.61
35.61
35.61
35.61
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
手套规格:
数量:

商品详情

商品名称:精编手套(副) 6101
商品编号:094210
技术说明

6101.深蓝色棉/尼龙精编手套,单面蓝色 PVC 凸节。
技术参数
颜色
深蓝色
EN 388:2016
2142X
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加