咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
警示背心
商品编号
091888
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:警示背心
商品编号:091888
技术说明

多标准警示背心,由改良丙烯酸和棉制成,带两个环绕的反光条和加缝式笔兜和手机兜。背心只提供部分身体保护!
标准

  • EN ISO 20471
  • EN ISO 11612 A1、B1、C1、F1
  • EN ISO 1149-3
  • EN 13034 类型 6

提示

店内注明的尺寸相当于成衣尺寸 DE。贵国对应的尺寸请查阅尺码表或技术参数。
技术参数
服装标准
DIN EN ISO 11612 火焰和高温防护 DIN EN ISO 1149 抗静电特性 -
颜色
黄色
标准
EN ISO 20471 EN 13034-6 -
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加