咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX双开门工具柜
商品编号
A94475
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A94475 2000
存储搁板数目
宽度
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
搁板深度
深度
高度
4
1023mm
50kg
345mm
555mm
2000mm
销售价 数量
 
7330.06

商品详情

商品名称:HOLEX双开门工具柜
商品编号:A94475 2000

技术说明

回转门可以闭锁,重型门确保使用寿命。门上配方孔挂板,单块门板承重40kg。箱体内侧上半部分配方孔挂板,内置4块深345mm的搁板(50kg)。十年质保。
颜色

柜体浅灰色RAL 7035,抽屉 / 门煤灰色RAL 7016,粉末涂层 。
供货范围

8个蓝色料盒 A96300 V1, 20个灰色料盒A96300 V2,16个蓝色料盒A96300 V3。

属性
存储搁板数目
4
宽度
1023mm
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
50kg
搁板深度
345mm
深度
555mm
高度
2000mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加