咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可移动工具柜
商品编号
A93296
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
箱体高度/抽屉数
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A93296 745/0
A93296 777/3
A93296 777/3L
A93296 777/4
A93296 777/4L
A93296 845/0
A93296 877/4
A93296 877/4L
A93296 877/5
A93296 877/5L
A93296 877/6
A93296 877/6L
A93296 877/D
A93296 877/DL
A93296 945/0
A93296 977/6
A93296 977/6L
宽度
抽屉有效宽度
抽屉有效深度
最大总承重量
有效高度
深度
高度
564mm
390kg
500mm
726mm
745mm
564mm
452mm
605mm
390kg
500mm
726mm
777mm
564mm
452mm
605mm
390kg
500mm
726mm
777mm
564mm
452mm
605mm
390kg
500mm
726mm
777mm
564mm
452mm
605mm
390kg
500mm
726mm
777mm
564mm
390kg
600mm
726mm
845mm
564mm
452mm
605mm
390kg
600mm
726mm
877mm
564mm
452mm
605mm
390kg
600mm
726mm
877mm
564mm
452mm
605mm
390kg
600mm
726mm
877mm
564mm
452mm
605mm
390kg
600mm
726mm
877mm
564mm
452mm
605mm
390kg
600mm
726mm
877mm
564mm
452mm
605mm
390kg
600mm
726mm
877mm
564mm
452mm
605mm
390kg
600mm
726mm
877mm
564mm
452mm
605mm
390kg
600mm
726mm
877mm
564mm
390kg
700mm
726mm
945mm
564mm
452mm
605mm
390kg
700mm
726mm
977mm
564mm
452mm
605mm
390kg
700mm
726mm
977mm
销售价 数量
 
1796.68
4848.07
4365.07
5749.03
5105.03
1945.99
5709.35
5065.35
6582.18
5777.18
7121.20
6155.20
4957.05
4635.05
1971.68
7144.17
6178.17

商品详情

商品名称:可移动工具柜
商品编号:A93296 777/3L
颜色

框架浅灰色RAL 7035,抽屉 煤灰色RAL 7016,粉末涂层。
技术说明

带抽屉的可移动工具柜,顶部配32mm高的四周围边的盘子,盘子内附3mm厚黑色橡胶垫。中央锁,互锁机构。采用常规开启式抽屉,每个抽屉承重75kg。两个定向轮和两个带脚刹的万向轮。十年质保。
提示

移动工具柜的抽屉默认带“安全扣”。工具柜的抽屉默认不带“安全扣”。
技术参数
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100%
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75kg
属性
宽度
564mm
抽屉有效宽度
452mm
抽屉有效深度
605mm
最大总承重量
390kg
有效高度
500mm
深度
726mm
高度
777mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加