咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KOMET® 内螺纹车刀右手螺纹 55° 型(Whitworth)
商品编号
240088
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
240088 B03
240088 B04
240088 B05
240088 B06
型号
总长度
柄直径
用于螺距
适合加工的最小孔径
镗孔深度
B03
65mm
8mm
16−50threads/inch
7mm
26mm
B04
75mm
8mm
16−50threads/inch
9mm
45mm
B05
80mm
8mm
12−40threads/inch
12mm
50mm
B06
95mm
10mm
8−30threads/inch
14mm
60mm
销售价 数量
 
710.73
807.31
995.59
1335.63
  • 商品详情

商品详情

商品名称:KOMET® 内螺纹车刀右手螺纹 55° 型(Whitworth)
商品编号:240088 B03
刀具材料

HSS/Co10 − 适用于难加工的材料。
技术说明

经过显微镜检验,精准的切削几何结构。切削刃可多次重修磨后再使用,节约成本。
带有附加文字的规格尺寸 L = 加长的柄部。
提示

配套的镗刀刀夹参见编号 240070 和编号 240072。
技术参数
刀具材料
HSS Co 10
属性
型号
B03
总长度
65mm
柄直径
8mm
用于螺距
16−50threads/inch
适合加工的最小孔径
7mm
镗孔深度
26mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加