咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢制智能防爆气瓶柜
商品编号
A98030
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A98030 2
A98030 3
宽度
抽排装置抽排量
最大气瓶数量
材料
柜门数量
标准/规定
深度
重量
防爆
颜色
高度
750mm
1500 m3/h
2
镀锌钢板
2
GB 3836.1-2010/GB 3836.2-2010/GB3836.4- 2010
450mm
102kg
EX d ib IIB T4 Gb
灰色
2020mm
1050mm
1500 m3/h
3
镀锌钢板
2
GB 3836.1-2010/GB 3836.2-2010/GB3836.4- 2010
450mm
125kg
EX d ib IIB T4 Gb
灰色
2020mm
销售价 数量
 
12538.48
14048.16

商品详情

商品名称:钢制智能防爆气瓶柜
商品编号:A98030 2
特征

  • >工作电压:AC 220V/50Hz;
  • 防爆轴流风机风量:1500 m3/ h。
  • 符合2001/95/EC标准

技术说明

SYSBEL智能防爆气瓶柜为钢结构柜体,整体牢固,耐用,适用于存储40L、10L、8L、4L标准型气瓶,配置由防爆点型可燃气体探测器、防爆声光报警器、防爆轴流风机、防爆接线箱组成,有效 预防了因气体意外泄漏导致的风险,为气瓶的存储提供了安全可靠的解决方案。
标准

依据GB 3836.1-2010 GB 3836.2-2010 GB3836.4- 2010设计制造,并通过了国家级有关部门的检测,取得了整柜的防爆合格 证,防爆合格证号:GYB18.1664X。同时产品符合欧洲2001/95/EC标准,取得了CE认证。
属性
宽度
750mm
抽排装置抽排量
1500 m3/h
最大气瓶数量
2
材料
镀锌钢板
柜门数量
2
标准/规定
GB 3836.1-2010/GB 3836.2-2010/GB3836.4- 2010
深度
450mm
重量
102kg
防爆
EX d ib IIB T4 Gb
颜色
灰色
高度
2020mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加