咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
智能安全充电柜
商品编号
A94430
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
柜子高度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A94430 1890
A94430 1890SP
供电
宽度
插槽数量
标准
深度
重量
高度
高度可以调节的搁板数量
电源驱动
1090mm
PUD工业插座4 个(共32位)
CE
460mm
145kg
1890mm
4
电源驱动
1090mm
定制大孔位间距PUD工业插座4个(共32位)
CE
460mm
145kg
1890mm
4
销售价 数量
 
0.00
16259.57

商品详情

商品名称:智能安全充电柜
商品编号:A94430 1890

技术说明

智能安全电池充电柜适用于各类电动工具电池的存放和充电。柜体顶部配置变频、低功率轴流风机进行排风作业,有效的排出电池充电产生的热量。柜内标配四块可调层板,每块层板开有多处散热通风孔。同时柜体底部安装了PP盛漏槽。柜内安装了工业级高精度温湿度变送器和高灵敏度的烟感探测器。柜内安装LED无炫目照明灯。LED灯的开关为自动模式。

颜色
黑色+蓝色
规格
工作电压:AC 220V/50Hz
出风连接口直径:100 mm
技术参数
搁板承重量 / 平均分配情况下搁板最大承重量(金属搁板)
75kg
属性
供电
电源驱动
宽度
1090mm
插槽数量
PUD工业插座4 个(共32位)
标准
CE
深度
460mm
重量
145kg
高度
1890mm
高度可以调节的搁板数量
4
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加