咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
危化品吸附耗材 吸附棉卷
商品编号
A98023
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A98023 SCR001
A98023 SCR002
A98023 SOR001
A98023 SOR002
A98023 SUR001
A98023 SUR002
吸附布宽度
吸附布长度
应用领域
材料
特点
纸巾数量
适用于
0.4m
50m
防化类
聚丙烯
高吸收率,吸收快,不助燃,高清洁性
1
生产车间,化工厂,实验室等
0.4m
50m
防化类
聚丙烯
高吸收率,吸收快,不助燃,高清洁性
1
生产车间,化工厂,实验室等
0.4m
50m
油类专用
聚丙烯
高吸收率,吸收快,不助燃,高清洁性
1
生产车间,化工厂,实验室等
0.4m
50m
油类专用
聚丙烯
高吸收率,吸收快,不助燃,高清洁性
1
生产车间,化工厂,实验室等
0.4m
50m
通用型
聚丙烯
高吸收率,吸收快,不助燃,高清洁性
1
生产车间,化工厂,实验室等
0.4m
50m
通用型
聚丙烯
高吸收率,吸收快,不助燃,高清洁性
1
生产车间,化工厂,实验室等
销售价 数量
 
396.63
768.40
306.23
579.69
369.51
796.65

商品详情

商品名称:危化品吸附耗材 吸附棉卷
商品编号:A98023 SOR001
技术说明

吸附材料(棉片、棉条、棉枕、棉卷)采用聚丙烯吸附材料(MBPP),具有高吸收率,吸收快,不助燃,高清洁性等特点,不与极性、有毒性、危险性化学品反应,使用安全,对人体健康无危害,废弃物处理成本低,泄漏液体清理简单省力,是您工作场所清洁的好帮手!
易撕型压点式棉卷,表面经过超声波压点,更强韧,易撕线方便选取合适尺寸,适用于生产车间,化工厂,实验室等任何需要大面积铺设。
技术参数
供货范围,件/纸箱
1
属性
吸附布宽度
0.4m
吸附布长度
50m
应用领域
油类专用
材料
聚丙烯
特点
高吸收率,吸收快,不助燃,高清洁性
纸巾数量
1
适用于
生产车间,化工厂,实验室等
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加