咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防静电储物柜 四门
商品编号
A92880
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A92880 10
A92880 18
A92880 19
宽度
深度
高度
915mm
458mm
1060mm
915mm
458mm
1830mm
915mm
458mm
1950mm
销售价 数量
 
2942.58
4324.89
4776.21

商品详情

商品名称:防静电储物柜 四门
商品编号:A92880 10

技术说明

采用优质冷轧钢板,表面采用纳米材料防静电粉末喷塑处理,环保、抗紫外线。层板带加强筋,且可上下调节。

属性
宽度
915mm
深度
458mm
高度
1060mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加