咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
PJ型脚踏式轻型堆高车
商品编号
A91026
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91026 PJ4120
A91026 PJ4150
净重
固定滚轮的轮径
导向滚轮直径
托叉长度
最大承重量
最小转弯半径
货叉之间的宽度
起升范围
轮子材料
高度
81kg
75mm
125mm
650mm
400kg
930m
215mm - 550mm
90mm - 1200mm
PU轮
1410mm
85kg
75mm
125mm
650mm
400kg
930m
215mm - 550mm
90mm - 1500mm
PU轮
1710mm
销售价 数量
 
6878.62
7067.98

商品详情

商品名称:PJ型脚踏式轻型堆高车
商品编号:A91026 PJ4120
特征

  • 高品质油缸和进口密封圈,大大提高了密封性能,降低维修成本。
  • 脚踏式轻型设计。
  • 门架采用优质冷拉无缝钢管,经多道镀铬处理。
  • 轻便灵巧,省力高效。

标准

符合欧洲EN1757-1:2001标准。
提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。
技术参数
客户自行安装
属性
净重
81kg
固定滚轮的轮径
75mm
导向滚轮直径
125mm
托叉长度
650mm
最大承重量
400kg
最小转弯半径
930m
货叉之间的宽度
215mm - 550mm
起升范围
90mm - 1200mm
轮子材料
PU轮
高度
1410mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加