咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
轻型半电动堆高车
商品编号
A91025
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91025 EJ4120A
A91025 EJ4150A
净重
固定滚轮的轮径
导向滚轮直径
托叉宽度
托叉长度
最大承重量
最小转弯半径
电动机功率
蓄电池容量
蓄电池电压
货叉之间的宽度
起升范围
轮子材料
高度
122kg
75mm
125mm
100mm
650mm
400kg
1.1m
0.8kW
60Ah
12V
215mm - 550mm
90mm - 1200mm
PU
1410mm
127kg
75mm
125mm
100mm
650mm
400kg
1.1m
0.8kW
60Ah
12V
215mm - 550mm
90mm - 1500mm
PU
1710mm
销售价 数量
 
18881.76
18367.68

商品详情

商品名称:轻型半电动堆高车
商品编号:A91025 EJ4150A
提示

  • 充电器参数:220V/50Hz,输出8A/12V。
  • 调节货叉宽度时必须对称调节,防止偏载失衡。

散件形式发货,如需安装服务请另询。
技术说明

选用高品质泵站,轻巧灵便,省力高效。采用高品质免维护启动电池,节省维护时间和成本,电力持久,带电量显示表,低电压报警灯。门架采用优质冷拉无缝钢管,经多道镀铬处理,坚固耐用。适用于各类模具搬运等场合。
技术参数
客户自行安装
属性
净重
127kg
固定滚轮的轮径
75mm
导向滚轮直径
125mm
托叉宽度
100mm
托叉长度
650mm
最大承重量
400kg
最小转弯半径
1.1m
电动机功率
0.8kW
蓄电池容量
60Ah
蓄电池电压
12V
货叉之间的宽度
215mm - 550mm
起升范围
90mm - 1500mm
轮子材料
PU
高度
1710mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加