咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
迷你型工位车
商品编号
A91027
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91027 M100
A91027 M200
净重
固定滚轮的轮径
导向滚轮直径
平台宽度
平台长度
最大承重量
最小转弯半径
装载平面高度 底层
装载平面高度 顶层
轮子材料
50kg
75mm
125mm
600mm
470mm
100kg
0.85m
130mm
1500mm
PU
60kg
75mm
125mm
600mm
470mm
200kg
0.85m
130mm
1500mm
PU
销售价 数量
 
4902.97
5278.45

商品详情

商品名称:迷你型工位车
商品编号:A91027 M100
特征

  • 设计新颖轻巧,操作灵活。
  • 带有安全装置,防止因机械故障快速坠落,安全可靠。
  • 迷你型电动工位车采用高品质免维护启动电池,节省维护时间和成本,电力持久,带电量显示表,低电压报警灯。

标准

符合欧洲EN1757标准。
提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。
技术参数
客户自行安装
属性
净重
50kg
固定滚轮的轮径
75mm
导向滚轮直径
125mm
平台宽度
600mm
平台长度
470mm
最大承重量
100kg
最小转弯半径
0.85m
装载平面高度 底层
130mm
装载平面高度 顶层
1500mm
轮子材料
PU
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加