咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
重型脚踏式升降平台车 双剪
商品编号
A91034
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91034 500
A91034 800
装卸面 宽度
装卸面 长度
负载能力
起升范围
轮子直径
重量
长度
高度
520mm
1010mm
500kg
440mm - 1575mm
150mm
168kg
1260mm
1130mm
520mm
1010mm
800kg
470mm - 1410mm
150mm
165kg
1275mm
1130mm
销售价 数量
 
6951.46
8280.02

商品详情

商品名称:重型脚踏式升降平台车 双剪
商品编号:A91034 500
技术说明

重型设计,配置高品质油缸,性能可靠稳定。采用防夹剪叉设计,防止夹伤,带有过载保护功能,更可靠更安全。防止升降平台下落的安全支撑杆。
标准

符合欧洲EN1570:1999标准。
属性
装卸面 宽度
520mm
装卸面 长度
1010mm
负载能力
500kg
起升范围
440mm - 1575mm
轮子直径
150mm
重量
168kg
长度
1260mm
高度
1130mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加