咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
重型多功能油桶搬运车
商品编号
A91041
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A91041 400A
A91041 400B
宽度
导向滚轮材料
导向滚轮直径
承重量
深度
起升高度
轮子材料
轮子直径
适用油桶直径
重量
高度
860mm
PU
180mm
400kg
1315mm
1350mm
PU
150mm
572mm
190kg
1960mm
860mm
PU
180mm
400kg
1315mm
1350mm
PU
150mm
572mm
190kg
1960mm
销售价 数量
 
11340.34
11340.34

商品详情

商品名称:重型多功能油桶搬运车
商品编号:A91041 400A
技术说明

集油桶的搬运、堆高、翻转于一体。采用高品质油缸,提升省力快捷。带有翻转装置,手摇转动即可轻松实现油桶的360度翻转。
适用于

55加仑(?572×900mm)油桶
提示

散件形式发货,如需安装服务请另询。
适用于
适用于钢制油桶的搬运。
技术参数
客户自行安装
属性
宽度
860mm
导向滚轮材料
PU
导向滚轮直径
180mm
承重量
400kg
深度
1315mm
起升高度
1350mm
轮子材料
PU
轮子直径
150mm
适用油桶直径
572mm
重量
190kg
高度
1960mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加